3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)12.5 噴霧量(L/min)29.2~48.6 所要動力(kW)2.9~4.8
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)35.9 ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)39.7 エンジンタイプGB181LL ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷

関連カテゴリ