13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量) 質量(g)104
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可 電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。
用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。 材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9794 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)822 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプショート 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 揚程標準型 定格出力(W)160(連続) 最大揚程(m)5 電源コード(m)5 首下長(mm)580 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック 材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル ホース径(Φmm)25 最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり) 先端ノズル径(Φmm)19 取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番458-0494 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷

簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
用途GN-Kの先端に装着します。 材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min)揚程0m時:60 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)