安全保護具・作業服・安全靴 (3) 自動車用品 (9) トラック用品 (2) バイク用品 (1) 自転車用品 (57) ブランド: ALLIGATOR(アリゲーター)すべて解除
スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 4日以内出荷
融雪剤や肥料などのアルカリ性物質に耐性があり、劣化しにくい防寒ブーツです。スコップを用いた作業から靴底を守るスコップガード付きです。4mmウレタン裏布、反射テープ付きで、昼夜問わずご使用いただけます。
用途 積寒地での雪かき、軽作業、悪天候時など 材質 ラバー
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (10件のレビュー) 当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 色 シルバー 寸法(Φmm) 1.6(公差-0.1) ケーブル種類 インナーケーブル
11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (6件のレビュー) 当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途 11Sシフト用 寸法(mm) 2000 色 ブラック 付属品 アウターキャップ×4個 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (3件のレビュー) 10日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済みプロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm) 2100 色 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 寸法(Φmm) 1.6
ブレーキ用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
色 ブラック/シルバー 寸法(Φmm) 5用(ブレーキ用アウターケーブル) 材質 アルミニウム/ゴム製
ガイドパイプ135° ALLIGATOR(アリゲーター) (11件のレビュー) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
材質 ステンレス 角度(°) 135 ブレーキ種類 Vブレーキ
ガイドパイプ90° ALLIGATOR(アリゲーター) (20件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター) (2件のレビュー) 5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(mm) Φ1.6×2000 加工 亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類 インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容 アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
ワンタッチスパイク付き防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 4日以内出荷
ワンタッチ式スパイク付きの防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。
用途 防寒、積寒地での使用、軽作業 材質 ラバー 色 ブラック/ブルー
ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 4日以内出荷
ガラス繊維ソールで滑りにくい防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。
用途 防寒、積寒地での使用、軽作業 材質 ラバー 色 ネービー
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。
片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。
ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
色 シルバー 材質 アルミニウム 寸法(mm) 34 質量(g) 6(1個)
シフト用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) (1件のレビュー) 5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
色 ブラック/シルバー 寸法(Φmm) 4用(シフト用アウターケーブル) 材質 アルミニウム/ゴム製
センターロックアダプター ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。
軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。
SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター) (4件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(mm) Φ1.6×2000 加工 亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類 インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター) (7件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(mm) Φ1.2×2000 ケーブル種類 インナーケーブル
ディスクローター クラウン ALLIGATOR(アリゲーター) (3件のレビュー) 5日以内出荷
焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。
超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途 HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。 付属品 T-25トルクスボルト×6本 材質 SUS410ステンレス 色 シルバー
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (8件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品 アウターキャップ4個 材質 スチール 寸法(mm) 2000 寸法(Φmm) 5 長さ(mm) 2000 ケーブル種類 アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m) 30 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m) 30 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm) 2000 色 ブラック 材質 ステンレス 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm) 2000 色 シルバー 材質 ステンレス 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 1.2
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm) 1700 色 ブラック 材質 ステンレス 長さ(mm) 1700 寸法(Φmm) 1.6 加工 PTFE加工 ケーブル種類 インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm) 1700 色 ブラック 材質 ステンレス 長さ(mm) 1700 寸法(Φmm) 1.6 加工 PTFE加工 ケーブル種類 インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm) 1700 色 シルバー 材質 ステンレス 長さ(mm) 1700 寸法(Φmm) 1.6 ケーブル種類 インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) 5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm) 1700 色 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 1700 寸法(Φmm) 1.6 ケーブル種類 インナーケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター) (3件のレビュー) 5日以内出荷
アウターケーブル
:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル
:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容 アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個 材質 ステンレス ケーブル種類 アウターケーブル