真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5
材質アルミニウム
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
寸法(mm)2000
寸法(Φmm)5
長さ(mm)2000
ケーブル種類アウターケーブル
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品アウターキャップ×4個
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質アルミニウム
適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5
材質アルミニウム
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
関連キーワード