サビに強いステンレス製ケーブルです。
長さを2500mmと長めに設定してあります。
両頭仕様。
寸法(mm)2500
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)2500
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2100
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)1.2
加工PTFE加工
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.2×2000
ケーブル種類インナーケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
色シルバー
サイズΦ1.2mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000
色ブラック
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)1.2
1箱(100本)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)1.2
1箱(100本)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2100
寸法(Φmm)1.6
1本
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.6×2000
加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工
ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
インナーケーブルを分離できる便利小物。
片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。
ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
色シルバー
材質アルミニウム
寸法(mm)34
質量(g)6(1個)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質アルミニウム
適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
関連キーワード