3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ 全長(mm)43 適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4 材質真鍮・ゴム・樹脂 幅(Φmm)18 最大使用圧力(kPa)700
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
1袋(100個)
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ 適合金属製バルブ 材質真鍮・ゴム 幅(mm)Φ10 全長(mm)22 最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷