カテゴリ

  • 自転車部品(22)
絞り込み
ブランド
  • ALLIGATOR(アリゲーター)
  • モノタロウ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(274)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(31)
  • 日泉ケーブル(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • 東部(16)
  • CAPTAIN STAG(15)
  • PELTECH(ペルテック)(15)
  • DIA-COMPE(14)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • FOGLIA(10)
  • MYPALLAS(7)
  • 敷島(7)
  • アサヒサイクル(6)
  • ParkTool(パークツール)(5)
  • grunge(グランジ)(5)
  • サギサカ(SAGISAKA)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 シフト」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用) ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用)ALLIGATOR(アリゲーター)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用) ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用)ALLIGATOR(アリゲーター)
729税込802特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。
材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンションALLIGATOR(アリゲーター)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)
シフト用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用インナーキャップALLIGATOR(アリゲーター)(18件のレビュー)
96税込106特価
1セット(4個)ほか
当日出荷
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
シルバーサイズΦ1.2mmインナーケーブル用材質アルミニウム
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(150個)
4日以内出荷
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラックサイズΦ4mm用材質プラスチック
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)
509税込560特価
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)11Sシフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用寸法(mm)2000ブラック付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブルシマノ、カンパニョーロの両頭タイプP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
シフト用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
569税込626
1セット(3個)
5日以内出荷
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5材質アルミニウム
シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)シフターガイドパイプALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mmALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
寸法(mm)2500シルバー材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(150個)
10日以内出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
シルバー適合Φ4mm用材質真鍮
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
819税込901
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
インデックスアジャスター ALLIGATOR(アリゲーター)インデックスアジャスターALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000ブラック材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
31,980税込35,178
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000シルバー材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30材質スチール寸法(Φmm)4
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフトケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら