低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])2~12
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)5~45
電源AC100V 0.1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド
角度可変0~90℃(水平~垂直)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)約1.5(ホルダー除く)
消費電力(W)約10
電源AC100V 50/60Hz 0.04A
回転速度(min-1[r.p.m])1~12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
関連キーワード