エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
サドルカバー フィットKawasumi(川住製作所)(21件のレビュー)当日出荷
ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットするサドルカバー
電動アシスト車などの大型サドルにも対応
ゴムコードとストッパー調整で簡単取り付け
材質表:ポリウレタン(撥水・防水)、裏:ポリエステル(非撥水)幅×長さ(mm)360×360 (取り付け可能サイズ:横面340、後面360まで)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングフレキシブルミラーKawasumi(川住製作所)(5件のレビュー)当日出荷
クロスバイクにも取り付けOK!!ワイドによく見える凸面鏡使用曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル色ブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
反射タスキKawasumi(川住製作所)(2件のレビュー)当日出荷
目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
色イエロー材質本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル質量(g)28全長×幅W(mm)約1340×50RoHS指令(10物質対応)対応
サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応)Kawasumi(川住製作所)(11件のレビュー)当日出荷
「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750RoHS指令(10物質対応)対応
ブレスレットキーホルダーKawasumi(川住製作所)(2件のレビュー)当日出荷
買物などのときに手首に付けるキーホルダー、これで紛失から開放されそうです。
材質ポリウレタン寸法(mm)67×40×7色黄色質量(g)5アズワン品番64-9547-60RoHS指令(10物質対応)対応
サイクルミラーKawasumi(川住製作所)(15件のレビュー)当日出荷
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用ミラー寸法(mm)100×65(最大)クランプ径(Φmm)22.2~26.0
ヒザが濡れないレインポンチョKawasumi(川住製作所)当日出荷
ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョヒザが濡れないための構造背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水色カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100
KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)4日以内出荷
取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm重量:(約)24g
すっぽりカゴカバー(前後兼用)Kawasumi(川住製作所)当日出荷
防水・はっ水機能付き被せるだけの簡単装着(下部全周ゴム入り)学生カバン・スポーツバッグもカバー大型前カゴ・ワイド前カゴ・大型後カゴに対応
材質ポリエステル100%色ブラック質量(g)130寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)49×37×48
2段式大型後カゴカバーKawasumi(川住製作所)(7件のレビュー)当日出荷
大型のリアバスケットに対応した二段式後カゴカバー
荷物を雨や埃から保護し、ひったくり防止にも効果を発揮します
ファスナーを開くことで通常サイズから大容量サイズに変わる二段式
前後どちらでも出し入れがしやすい両開きファスナー採用
カゴにフィットする背面ゴム入り
車のライトに反射する反射帯付きで夜道も安心
水をはじきやすい撥水加工済み
全周サイズ1550mmまで装着可能
材質ポリエステル100%(PUコーティング)色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×495×290~490加工撥水加工アズワン品番64-9551-05RoHS指令(10物質対応)対応
2段式ワイド前カゴカバーKawasumi(川住製作所)(3件のレビュー)当日出荷
幅広のフロントバスケットに対応した二段式前用カゴカバー
カゴにフィットする背面ゴム入り
荷物を雨や埃から保護し、ひったくり防止にも効果を発揮します
ファスナーを開くことで通常サイズから大容量サイズに変わる二段式
前後どちらでも荷物の出し入れがしやすい両開きファスナー採用
車のライトに反射する反射帯付きで夜道も安心
水をはじきやすい撥水加工済み
色ブラウン質量(g)150混率(%)ポリエステル100(PUコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×310×300~500アズワン品番64-9551-03RoHS指令(10物質対応)対応
鈴付きキーホルダー クリア 6色アソートKawasumi(川住製作所)当日出荷
クリアカラーがお洒落な鈴付きキーホルダー
6色がアソートになったセット
寸法(mm)63×22×9色アソートRoHS指令(10物質対応)対応
サイクルミラーKawasumi(川住製作所)(14件のレビュー)当日出荷
遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー
高級感のあるメッキ仕上げ
後方の視界が広がる幅広い角度調整
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66RoHS指令(10物質対応)対応
サイクルミラー 左右兼用Kawasumi(川住製作所)(8件のレビュー)当日出荷
左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ
後方の視界が広がる大型ミラー
ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応
四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
色ブラック質量(g)190ミラー寸法(mm)80×110クランプ径(Φmm)22.2~26.0アズワン品番64-9547-86RoHS指令(10物質対応)対応
バスケットカバーDX フロントタイプKawasumi(川住製作所)(10件のレビュー)当日出荷
カゴの荷物を雨や盗難から守るフロント用バスケットカバー
ひも付きファスナーで開閉ラクラク
反射帯付きで夜道も安心
前面に小物入れ等に便利なポケット付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×320×310RoHS指令(10物質対応)対応
前カゴカバー 丸型タイプKawasumi(川住製作所)(3件のレビュー)当日出荷
丸型タイプの前かごにぴったりフィットするカゴカバー
雨でも安心なはっ水、防水加工
反射帯付きで夜道も安心
OGK技研製FB-037Kに最適なサイズ
色ブラック適合サイズ(mm)(装着可能バスケットサイズ)405×245×330RoHS指令(10物質対応)対応
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性