カテゴリ
- 防犯用品(54)
- 店舗什器・備品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- MasterLOCK
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(49)
- EBERLE(23)
- Erler-Zimmer(28)
- Laserliner(レーザーライナー)(72)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(46)
- MARWI(120)
- PEPPERL+FUCHS(166)
- RS PRO(153)
- SPARKFUN(37)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- アールズ(41)
- イトーキ(397)
- シュナイダーエレクトリック(72)
- スバル(28)
- ホンダ(76)
- メディアカバーマーケット(102)
- 三菱ふそう(65)
- 三菱マテリアル(56)
- ブランドをもっと見る

ブレーカーロックアウト
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。用途ロックアウトとして
ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。用途ロックアウトとして仕様耐スパーク性材質アルミニウム対応パドロック対応数:6
プッシュ式キーセーフ
MasterLOCK(3件のレビュー)¥5,288税込¥5,8171個当日出荷鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10ロックプッシュ式
ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)
MasterLOCK¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。用途ロックアウトとして材質スチール対応パドロック対応数:6
ケーブルロック
MasterLOCK¥4,998税込¥5,4981個当日出荷無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。用途ロックアウトとしてケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4
ロックアウト用パドロック(電気系)
MasterLOCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
ゲートバルブロックアウト
MasterLOCK¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。用途ロックアウトとして穴径(mm)10(パドロック用)
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)
MasterLOCK¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
ナンバー可変式南京錠
MasterLOCK(1件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個当日出荷4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
ブレーカーロックアウト(小型)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。用途ロックアウトとして長さ(mm)52.7幅(mm)30.2厚さ(mm)17.7適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応はさみ幅1.0~7.1mm
マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
パイソン アジャスタブル ケーブルロック
MasterLOCK¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザインケーブル長(m)1.8
ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)
MasterLOCK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
防水タイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(2件のレビュー)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式
スイッチカバー(脱着式)
MasterLOCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。用途ロックアウトとして仕様脱着式色透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
TSA南京錠 ナンバー可変式
MasterLOCK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。用途海外への旅行時などに幅(mm)30色ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥3,480税込¥3,8281個当日出荷南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様ロックダイヤル式
ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)
MasterLOCK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式
TSA南京錠 シリンダー式
MasterLOCK¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
ワード可変式南京錠/5桁
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個当日出荷アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
スイッチカバー(据え付け式)
MasterLOCK¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。用途ロックアウトとして仕様据え付け式色透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
シャックル長7段調整式南京錠
MasterLOCK¥2,188税込¥2,4071個当日出荷使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付ロックキー式
ボールバルブ用ロックアウト装置
MasterLOCK¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)用途バルブをロックアウトする場合に使用。
非導電性プラスチックハスプ
MasterLOCK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠
MasterLOCK¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷堅牢性を求めるプロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」のナンバー可変式南京錠。9mm幅の八角形シャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べ50%UPの強度を誇ります。(Tough-CutTM)。お好きな暗証番号に設定可能。シャックルシールとダイヤルカバーにより、ほこりや雨が入りにくい耐候性に優れた設計。用途フェンス、物置、倉庫などに。材質本体:亜鉛、本体カバー:亜鉛合金、シャックル:ボロンカーバイドタイプダイヤル(4桁)使用シャックル●シャックル径(mm):9
ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。本体は耐久性のあるメタル構造。ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付き。お好きな暗証番号に設定可能。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などにタイプ壁取付式(ネジ4本付き)
ナンバー可変式南京錠
MasterLOCK¥689~税込¥758~1個3日以内出荷鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。軽いアルミ製ボディ。目にとまりやすいポップなカラー。用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
ナンバー可変式TSAロック ワイヤータイプ
MasterLOCK¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アメリカ旅行に安心のTSAロック。鍵の持ち歩き不要のナンバー可変式。数字を組み合わせて好きな暗証番号に設定可能。いろいろなところに付けやすい!自由度の高いケーブルタイプ。スーツケースとカラーコーディネートできるラインナップ。用途アメリカ旅行の際に。材質本体・ダイヤル:亜鉛、シャックル:鋼色シルバータイプダイヤル(3桁)寸法・サイズ(mm)30使用シャックル●シャックル径(mm):3ケーブル長(mm)80ケーブル径(Φmm)3
バックライト付ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。暗闇でも光ってみやすい!操作しやすいライトアップダイヤル。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。フタの開け閉めが簡単なオープンボタン付き。庫内にほこりや雨が入りにくい設計。(完全防水ではありません)。不正攻撃にも強い頑丈なボディ。お好きな暗証番号に設定可能。5424JADはシャックル部分を着脱でき、ドアノブへの取り付けや取り外しが簡単にできます。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに材質本体:アルミニウム、ダイヤル:ポリカーボネート、シャックル:鋼、カバー:ポリプロピレン電源コイン型リチウム電池:CR2032(モニター用電池付属)
アルミボディ シリンダー南京錠
MasterLOCK¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ瀬ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心のダブルロック構造。キーによる施錠が必要なキーリテイニング仕様。鍵のかけ忘れを防ぎます。付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)38/つる長使用シャックル●シャックル径(mm):7
ダイヤル式式チェーンロック
MasterLOCK¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいナイロン製カバー付き。用途自転車、二輪車などにタイプダイヤル(4桁)チェーン径(Φmm)8チェーン長(m)0.9
ダイヤル式コイルケーブルロック
MasterLOCK¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。用途カバンや自転車などに材質本体:亜鉛、ケーブル:鋼タイプダイヤル(3桁)ケーブル長(m)0.9ケーブル幅(mm)3
耐火・耐水 安心ポーチ
MasterLOCK¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。飛行機、電車、オフィス、自宅での保管に。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。材質グラスファイバー(シリコンコーティング)サイズM本体寸法(mm)270×160本体質量(g)118
耐火・耐水 安心ポーチ
MasterLOCK¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷防爆!難燃!。万が一の突然の発火の危険に備える。モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。火災や水害から大切なものを守る。ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。用途飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。材質グラスファイバー(シリコンコーティング)サイズS本体寸法(mm)130×180本体質量(g)95
マグナム カバー付シリンダー式南京錠
MasterLOCK¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。屋外での使用に適したカバー付き。防錆性にすぐれています。水分や汚れから守ります。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。ステンレスコーティングを施しています。鍵穴部にもカバーがついており、水分や汚れや異物混入によるトラブルを防ぎます。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):8
4桁ワード可変式南京錠
MasterLOCK¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷4つのアルファベットを組み合わせて好きなパスワードに設定可能です。クリック感がありアルファベットをあわせやすい。鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに色ホワイトタイプダイヤル(4桁)使用シャックル●シャックル径(mm):6
手錠型ケーブルロック
MasterLOCK¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷クールなデザインの手錠型ロック。ロック部は切断に強い焼き入れ鋼製。強度に優れながらも扱いやすいケーブル。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。用途自転車、二輪車などに付属品鍵:4本タイプシリンダーケーブル長(m)1ケーブル幅(mm)8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら