3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70 常用温度(℃)-20~+80 流量(L/min)15
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール 付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付) 最高使用圧力(MPa)70 仕様ISO9001認証取得工場製
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)