カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 物流用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(2)
- DXアンテナ(7)
- SMC(96)
- StarTech.com(22)
- Texas Instruments(9)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(13)
- アルインコ(44)
- イスカル(8)
- エスコ(18)
- オザック精工(8)
- クツワ(6)
- ナブテスコサービス(11)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(16)
- マザーツール(31)
- 京セラ(7)
- 曙産業(23)
- 永田製作所(12)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- ブランドをもっと見る
「ch20」の検索結果
特価
関連キーワード

RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷から7日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ
エナパック¥172,710税込¥189,9811個11日以内出荷・単動スプリング戻り型シリンダです。・センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。・RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。・RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。・RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ
エナパック¥187,046~税込¥205,751~1個31日以内出荷・中空プランジャの設計により、押し引き両方のご使用が可能です。・プランジャの内径にミリ雌ねじが付いていますので、付属品の取付けが容易です。・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。最高使用圧力(MPa)70
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥194,752~税込¥214,227~1個31日以内出荷・この商品は強靭、タフで、比較的頻度が高くラフな環境のもとで使用できるセット商品です。・中型から大型までの油圧シリンダが作動できる大きなタンクのスチール製手動油圧油用ポンプPN80-APJなどのセット商品が選択できます。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+アルミシリンダ)
エナパック¥299,800~税込¥329,780~1個31日以内出荷・218kN~496kNの油圧シリンダの重さがスチール製よりも約1/2になり軽量です。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具ポンプの種類手動油用ポンプ(スチール製):P-77
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+アルミシリンダ)
エナパック¥319,800~税込¥351,780~1個31日以内出荷・シリンダの作動スピードの速さと可搬時の便利さを両方兼ね備えたセット商品です。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージΦ100×100MPa。・圧力計取付金具ポンプの種類手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ
エナパック¥179,800税込¥197,7801個60日以内出荷から61日以内出荷単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。用途油圧ジャッキ、油圧ツール付属品メスカプラー(CR-400)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら