ストローク(mm)44
全長(mm)(最短)99
質量(kg)5
内径(Φmm)60.3
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)28.6
必要油量(cm3)126
能力(kN)200
1個
¥46,980
税込¥51,678
20日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
関連キーワード