ストローク(mm)2.2
質量(kg)0.5
最高使用圧力(MPa)35
受圧面積(cm2)3.2
必要油量(cm3)0.7
保持力(kN)(最大)12
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。
単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。
中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。
プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。
高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
関連キーワード