カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- Dell Technologies(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- nexperia(10)
- NOK(13)
- RS PRO(11)
- SMC(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- ウカイ(岐阜産研工業)(117)
- ダイヤトレンド(35)
- ニッサン(18)
- ホンダ(185)
- メディアカバーマーケット(25)
- 三菱電機(57)
- 京セラ(129)
- 住友重機械工業(12)
- 大阪魂(11)
- 東洋技研(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「p115」の検索結果
特価
関連キーワード

均等扇形ノズル VEPシリーズ
いけうち¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 115°
いけうち¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF)角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)40六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 115°
いけうち¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 115°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115°
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/4オス 115°
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼316L角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら