標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°

標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619195914MVVP11540S303W198-48821/4M VVP 11540 S303W4(0.3MPa時)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
0619552914MVVP11530S303W198-32821/4M VVP 11530 S303W3(0.3MPa時)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
0619720014MVVP11520S303W198-01751/4M VVP 11520 S303W2(0.3MPa時)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
0620439214MVVP11515S303W198-33391/4M VVP 11515 S303W1.5(0.3MPa時)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする