均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
- 用途
- 洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
- 材質
- 本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック
- 全長(mm)
- 26
- 六角対辺(mm)
- 14
- 角度(°)
- 噴霧:115(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























