標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
- 用途
- 洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
- 材質
- ステンレス鋼316L
- 角度(°)
- 噴霧:115(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























