いけうち
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 115°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
38
六角対辺(mm)
23
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06187059
1.2MVEP115469S303
850-7157
1/2M VEP 115469 S303
46.9(0.3MPa時)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06188152
1.2MVEP115392S303
850-7156
1/2M VEP 115392 S303
39.2(0.3MPa時)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06189150
1.2MVEP115314S303
850-7155
1/2M VEP 115314 S303
31.4(0.3MPa時)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください