4,410件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 0.2kg

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタA

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。
    材質SS400/SPCC/シリコンゴム質量(g)170耐荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットクロスL ステンレス キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL ステンレス キット

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターローラパワーU(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーU(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO-X/MiO タッチパネル SUS(エスユーエス)

    SiO-X/MiO タッチパネル

    SUS(エスユーエス)
    98,570税込108,427
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-0丸盆 SUS(エスユーエス)

    18-0丸盆

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質18-0ステンレスシルバー
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)

    銘板付き結束バンド

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1セット(20本)
    当日出荷
    e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
  • 出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル2m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON ダストカバーセット SUS(エスユーエス)

    e-CON ダストカバーセット

    SUS(エスユーエス)
    380税込418
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
  • 出力用e-CONセット(2124 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2124 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3122 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(3080 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • SiO入出力接続ケーブル(2m) SUS(エスユーエス)

    SiO入出力接続ケーブル(2m)

    SUS(エスユーエス)
    850税込935
    1本
    12日以内出荷
    SiO間で信号の受渡しを行う場合に使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付回転灯(赤)LRSC SUS(エスユーエス)

    e-CON付回転灯(赤)LRSC

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    Φ106の回転灯(赤)
    型式LRSC-24R-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
  • e-CON付マルチカラー表示灯 SUS(エスユーエス)

    e-CON付マルチカラー表示灯

    SUS(エスユーエス)
    15,880税込17,468
    1個
    当日出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
    型式NE-M1ANN-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
  • e-CON付大音量報知器 SUS(エスユーエス)

    e-CON付大音量報知器

    SUS(エスユーエス)
    32,880税込36,168
    1個
    10日以内出荷
    最大110dBの大音量。 15種類の音を鳴らすことができます。
    型式EHS-M1TAケーブル長(m)5メーカーパトライト
  • e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,150税込1,265
    1本
    欠品中
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • SiO基本キット4 SUS(エスユーエス)

    SiO基本キット4

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
  • SiOt3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt3基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
  • SiO-N3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiO-N3基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO-N3 本体[XAC-062]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • パネルホールドS(t3) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルホールドS(t3) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    804税込884
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
  • タブレットクランパー S SUS(エスユーエス)

    タブレットクランパー S

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1個
    9日以内出荷
    GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)185シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)~10
  • 圧縮バネ 50-5.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-5.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
  • ダンパー 中単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 中単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ロータリーダンパー強タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー強タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダS L=100

    SUS(エスユーエス)
    5,049税込5,554
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
  • リニアスライダ用キャップ 1個セット SUS(エスユーエス)

    リニアスライダ用キャップ 1個セット

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    9日以内出荷
    リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)8シリーズGFキット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
  • 圧縮バネ120-1.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.5

    SUS(エスユーエス)
    540税込594
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
  • ウレタンワッシャ 50-30-10 SUS(エスユーエス)

    ウレタンワッシャ 50-30-10

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • Φ75キャスターロック SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスターロック

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
    適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,081税込2,289
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • リニアフレーム2端面キャップ SUS(エスユーエス)

    リニアフレーム2端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    617税込679
    1個
    当日出荷
    リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4