カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

アルミコロコンモジュール2920P30
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
スターターローラカセット
SUS(エスユーエス)¥6,589税込¥7,2481個9日以内出荷スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。適合グリーンフレームNシリーズGF
グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥156税込¥1721個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
フレームガードS L=2000 イエロー
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941個9日以内出荷フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
ペーパーホールドS 上
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491個9日以内出荷伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。 GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)7シリーズGF
導電インナーキャップG
SUS(エスユーエス)¥134税込¥1471個当日出荷インナーキャップGの導電タイプです。適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
S-8080D 4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,398~税込¥2,638~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-8080D 3-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷から6日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8080D等2-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
S-6480D等4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
S-6480D等3-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から10日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈長さL(mm)196表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D等2-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2
S-4545D 5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-4545D等3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から6日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8595D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
T-H200加工ナシ260W207H
SUS(エスユーエス)¥4,798~税込¥5,278~1台6日以内出荷仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.2適合規格防塵外形寸法W(mm)260外形寸法H(mm)207
T-H170加工ナシ240W170H
SUS(エスユーエス)¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質アルミダイカスト質量(kg)0.9適合規格防塵外形寸法W(mm)240外形寸法H(mm)170キャップノーマル
鉄製アイドラースロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
引張りバネ用ポストキット
SUS(エスユーエス)¥792税込¥8711セット当日出荷トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネM-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
引張りバネM-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
引張りバネH-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
ロータリーコネクタS
SUS(エスユーエス)¥4,778税込¥5,2561個9日以内出荷ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。