カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

ウエイトフレーム 1.0kg
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.5kg
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)500寸法L(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥649税込¥7141個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
GF P100高剛性
SUS(エスユーエス)¥259~税込¥285~1本12日以内出荷大型ブースの梁材として使用できます。適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
バーコードリーダー
SUS(エスユーエス)¥31,830税込¥35,0131個当日出荷SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
延長入力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON付人感センサ
SUS(エスユーエス)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷人を感知すると信号を出力します。型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
SiOt1スターターキット
SUS(エスユーエス)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
SiO-N3スターターキット
SUS(エスユーエス)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
リニアスライダL300
SUS(エスユーエス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
圧縮バネS 50-0.5
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
ダンパー 弱単品
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1定格トルク(N・m)0.3~0.6
ウエイト固定シャフト
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100フレームキャスターN 固定 導電
SUS(エスユーエス)¥2,520税込¥2,7721個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
薄型アジャスタM8(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥110税込¥1211個当日出荷筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
コロコンキャップ ADCキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
ガイドローラー GF取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個欠品中ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ
SUS(エスユーエス)¥473税込¥5201個9日以内出荷アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
ヒンジコネクタストッパS導電
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
リンクコネクタサイドS-M
SUS(エスユーエス)¥870税込¥9571個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)44シリーズGF
ストッパハードG
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。適合グリーンフレームG材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)103シリーズGF
リンクコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥868税込¥9551個当日出荷掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
コロコンフックE
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個9日以内出荷グリーンフレームの上面に設置するフックです。 抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)123シリーズGF
グリップテープイエロー L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥768税込¥8451個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF