2,263件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒンジコネクタ150 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ150

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)115
  • ヒンジ P-R SUS(エスユーエス)

    ヒンジ P-R

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    9日以内出荷
    樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
  • ヒンジ P-L SUS(エスユーエス)

    ヒンジ P-L

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    欠品中
    樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
  • ハンマーロック150 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック150

    SUS(エスユーエス)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • バンパー SUS(エスユーエス)

    バンパー

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    設備との接触を緩和させるためのパーツです。
    用途グリーンフレームLWスロットに取り付けてご使用ください。材質ゴム
  • パワーコネクタ SUS(エスユーエス)

    パワーコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
    付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付質量(g)476
  • パラレルホルダHS SUS(エスユーエス)

    パラレルホルダHS

    SUS(エスユーエス)
    1,422税込1,564
    1個
    9日以内出荷
    パラレルホルダの高強度タイプです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)144
  • パネル用キャッチ SUS(エスユーエス)

    パネル用キャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,102税込1,212
    1個
    当日出荷
    樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
    付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)130
  • バネポストS単品 SUS(エスユーエス)

    バネポストS単品

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    引張りバネを取り付けるためのパーツです。
    材質ステンレス質量(g)3.2キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
  • パーツコンテナスタンド SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナスタンド

    SUS(エスユーエス)
    18,589税込20,448
    1個
    9日以内出荷
    奥行(mm)600間口(mm)900構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・アングルコネクタインナー型、(クリーンファン)Φ50フレームキャスターブレーキ付×4
  • ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)

    ネジ軸Φ75キャスターM12

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
  • ネジシャックルM6(ステン) SUS(エスユーエス)

    ネジシャックルM6(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9297材質ステンレス質量(g)23
  • ダブルコネクタ L SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ L

    SUS(エスユーエス)
    715税込787
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLを並べて連結することができます。
    材質アルミ押出材、(ボルト)鉄質量(g)205
  • スライドコネクタ100 SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ100

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • スライダコネクタ M4用 SUS(エスユーエス)

    スライダコネクタ M4用

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。材質アルミ押出材質量(g)63タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
  • シューター 2列3段 SUS(エスユーエス)

    シューター 2列3段

    SUS(エスユーエス)
    99,671税込109,638
    1個
    9日以内出荷
    高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック
  • シューター 1列2段(段違いタイプ) SUS(エスユーエス)

    シューター 1列2段(段違いタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    46,407税込51,048
    1個
    9日以内出荷
    高さ(mm)1100奥行(mm)1300構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
  • コロコン用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    コロコン用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9286材質ポリアミド(PA)質量(g)5
  • コロコンワイドフックC SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックC

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックCです。
    材質SPHC
  • コロコンワイドフックB SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックB

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コロコンワイド用フックBです。
    材質SPHC
  • コロコンフックC(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックC(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。材質SPHC質量(g)281タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • カバーフレームキャップ SUS(エスユーエス)

    カバーフレームキャップ

    SUS(エスユーエス)
    248税込273
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド(ライトグレー)
  • インナーキャップL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップL

    SUS(エスユーエス)
    166税込183
    1個
    当日出荷
    材質LDPE質量(g)10
  • アングルコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途90°のL型コーナーへご使用ください。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)330
  • アルミコロコン用フック SUS(エスユーエス)

    アルミコロコン用フック

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アルミタイプののアルミコロコン用フックです。
    材質アルミ押出材質量(g)56
  • アルミコロコンワイド用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンワイド用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1トラスコ品番827-9294材質樹脂質量(g)6
  • Φ100自在キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール
  • Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ自在付き材質(本体)スチール質量(g)1140材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
  • Φ100キャスタM16E導電車輪 SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタM16E導電車輪

    SUS(エスユーエス)
    2,002税込2,202
    1個
    9日以内出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
  • GFローラー取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラー取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,778税込1,956
    1セット
    9日以内出荷
    GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
    材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス質量(g)70キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
  • GFスロットローラーキット SUS(エスユーエス)

    GFスロットローラーキット

    SUS(エスユーエス)
    1,421税込1,563
    1セット
    9日以内出荷
    材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ質量(g)70キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
  • GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-G Lスロットキャップ SUS(エスユーエス)

    GF-G Lスロットキャップ

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    9日以内出荷
    材質低密度ポリエチレン質量(g)5
  • 面出し用プレート SS SUS(エスユーエス)

    面出し用プレート SS

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質プレート:SUS304質量(g)20.7
  • 平型蝶番Sステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番Sステンキット

    SUS(エスユーエス)
    947税込1,042
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
  • 平型蝶番SS用アルミ板ナット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SS用アルミ板ナット

    SUS(エスユーエス)
    307税込338
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)7.7寸法L(mm)40寸法A(mm)7.5寸法t(mm)5表面処理アルマイト寸法B(mm)25寸法C(mm)M5
  • 平型蝶番L40-Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • 抜差蝶番SS-Rキット SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番SS-Rキット

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容抜差蝶番SS-R×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
  • 抜差蝶番SS-L SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番SS-L

    SUS(エスユーエス)
    528税込581
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88
  • 抜差蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104