2,263件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sプレートブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SSGキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)46
  • SジョイントバーSS 120キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーSS 120キット

    SUS(エスユーエス)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    セット内容SジョイントバーSS120×1、セットスクリューステン(M5×5)×4材質ステンレス質量(g)29.3
  • Sコーナー補強プレートSS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強プレートSS

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)104
  • Sコーナー補強プレートS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強プレートS

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)155.8
  • Sコーナー補強ブラケットS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強ブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)200
  • LブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    LブラケットS(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容LブラケットS(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)18
  • LブラケットL(ステン) SUS(エスユーエス)

    LブラケットL(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)54
  • Dブラケットクロス S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    264税込290
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • DブラケットL(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットL(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    327税込360
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット3060(ステン) キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット3060(ステン) キット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容Dブラケット3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)100表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット2040タップ付キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット2040タップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    549税込604
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)34
  • グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW L2000

    SUS(エスユーエス)
    2,487税込2,736
    1本
    9日以内出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • Dブラケット4080 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)168
  • フレーム用キャッチ スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    フレーム用キャッチ スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ON
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿小ネジ M6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナット M6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナット M6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)241/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
    セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラーSサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    3,198税込3,518
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットS(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • SUS AM-3 抗菌ボール 30cm SUS(エスユーエス)

    SUS AM-3 抗菌ボール 30cm

    SUS(エスユーエス)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)562サイズ(cm)30外径×深さ(Φmm×mm)325×115
  • モニタースタンド アンカータイプ SUS(エスユーエス)

    モニタースタンド アンカータイプ

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質上面プレート:アルミ材/アルマイト処理、底面プレート:SPHC/シルバー焼付塗装、柱:アルミ押出材/アルマイト処理タイプスタンド寸法t(mm)6(上面プレート)、8(底面プレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターローラパワーW200U(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラパワーW200U(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
    仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
  • スターターローラW200R(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラW200R(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L)

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR)

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO3.2ネジ取付板 SUS(エスユーエス)

    SiO3.2ネジ取付板

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
    仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
  • SiO2カバー SUS(エスユーエス)

    SiO2カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
    材質アルミ+樹脂質量(g)55
  • e-CON付24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    SiO-Cからe-CON端子台(SiO-Te1)への電源供給で使用します。
  • SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)

    SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台

    SUS(エスユーエス)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
  • 銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)

    銘板付き結束バンド

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1セット(20本)
    当日出荷
    e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
  • 出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)5