2,263件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ取付キット

    SUS(エスユーエス)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
  • ブレーキローラー P50 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P50

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • ブレーキローラー P30 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P30

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • アルミコロコンLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンLow用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    363税込399
    1個
    9日以内出荷
    アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
  • ネームプレート キット L=300 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート キット L=300

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS質量(g)29シリーズGFキット内容ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
  • グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット

    SUS(エスユーエス)
    211税込232
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
  • GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,969税込2,166
    1個
    9日以内出荷
    GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
    適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
  • ヒンジコネクタストッパハード導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパハード導電

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)33シリーズGF
  • ダブルコネクタP15導電 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15導電

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
  • ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS L40

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
  • フックコネクタS R SUS(エスユーエス)

    フックコネクタS R

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    欠品中
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)10シリーズGF
  • ピンコネクタS SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄質量(g)40シリーズGF
  • ストッパハードG SUS(エスユーエス)

    ストッパハードG

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
    適合グリーンフレームG材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)103シリーズGF
  • ロータリーコネクタG SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    9,781税込10,759
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
    適合グリーンフレームG材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄質量(g)463シリーズGF
  • スライドコネクタハード SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタハード

    SUS(エスユーエス)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。 モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM質量(g)70シリーズGF
  • 薄型スパナ 12x14 SUS(エスユーエス)

    薄型スパナ 12x14

    SUS(エスユーエス)
    175税込193
    1個
    当日出荷
    ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
    適合グリーンフレームS質量(g)28シリーズGF
  • アルミコロコンモジュール1425P15 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール1425P15

    SUS(エスユーエス)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)53シリーズGF
  • アブソーバーホルダA M14 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーホルダA M14

    SUS(エスユーエス)
    540税込594
    1個
    9日以内出荷
    アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)32シリーズGF寸法(Φmm)14.5
  • エンドカバー F50-2 (グレー) SUS(エスユーエス)

    エンドカバー F50-2 (グレー)

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビグレー質量(g)7シリーズGF
  • トルクヒンジ SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジ

    SUS(エスユーエス)
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄質量(g)60シリーズGF
  • アジャスタ押さえ金具M12 SUS(エスユーエス)

    アジャスタ押さえ金具M12

    SUS(エスユーエス)
    738税込812
    1個
    9日以内出荷
    M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質SPCC質量(g)70シリーズGF
  • 金属端面キャップG SUS(エスユーエス)

    金属端面キャップG

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
    適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄質量(g)57シリーズGF
  • グリーンフレームGエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    156税込172
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
  • グリーンフレームGエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
  • フレームガード(オレンジ) SUS(エスユーエス)

    フレームガード(オレンジ)

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質ポリプロピレン質量(g)94/2000mmシリーズGF
  • 18-8 クールキーパー(真空二重構造) SUS(エスユーエス)

    18-8 クールキーパー(真空二重構造)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    真空二重構造なので保冷効果に優れています。
    品名・タイプアイスペール
  • 連結牽引金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引金具

    SUS(エスユーエス)
    16,390税込18,029
    1個
    当日出荷
  • 小径アジャスタ SUS(エスユーエス)

    小径アジャスタ

    SUS(エスユーエス)
    373税込410
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
  • 小ピッチコロコン端面キャップ SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコン端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途お客様で小ピッチコロコンを切断される場合にご使用ください。トラスコ品番827-9287材質樹脂質量(g)2
  • 樹脂製アイドラー 単品 SUS(エスユーエス)

    樹脂製アイドラー 単品

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1個
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N
    トラスコ品番827-9285材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)13キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
  • 支柱イエローキット SUS(エスユーエス)

    支柱イエローキット

    SUS(エスユーエス)
    1,451税込1,596
    1セット
    9日以内出荷
    高さ(mm)1100
  • 引張りバネL-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9304材質SWP-A質量(g)32タイプ軽荷重用寸法L(mm)106線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)16最大荷重(N)21.85最大伸長(mm)192.2寸法l1(mm)192.2ばね定数(N/mm)0.099初張力(N)2.88
  • マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型R

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
  • マルチコネクタインナー型LG SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型LG

    SUS(エスユーエス)
    583税込641
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
  • マルチコネクタインナー型L SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型L

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236
  • ボードリフターキット SUS(エスユーエス)

    ボードリフターキット

    SUS(エスユーエス)
    20,790税込22,869
    1セット
    9日以内出荷
    ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
  • ボードホルダS SUS(エスユーエス)

    ボードホルダS

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
    材質アルミ押出材質量(g)7
  • ポイントコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • フレームクッション SUS(エスユーエス)

    フレームクッション

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    材質発泡ポリエチレン質量(g)150
  • フレームガード SUS(エスユーエス)

    フレームガード

    SUS(エスユーエス)
    475税込523
    1個
    9日以内出荷
    フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
    材質ポリプロピレン寸法L(mm)2000