2,263件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力用コネクタ付ケーブル5m(4ピン) SUS(エスユーエス)

    入力用コネクタ付ケーブル5m(4ピン)

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)5
  • 入力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3080 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(4101 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(4101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 耐屈曲3芯ケーブル 10m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲3芯ケーブル 10m

    SUS(エスユーエス)
    2,800税込3,080
    1本
    10日以内出荷
    ケーブル長(m)10電線仕様ORP-SL AWG23×3C(沖電線)仕上外径(Φmm)1.09
  • 延長出力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • 耐屈曲入力延長ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲入力延長ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    3,300税込3,630
    1本
    10日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)10
  • 耐屈曲入力延長ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲入力延長ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    2,100税込2,310
    1本
    10日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付回転灯(青)LRSC SUS(エスユーエス)

    e-CON付回転灯(青)LRSC

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    10日以内出荷
    Φ106の回転灯(青)
    型式LRSC-24B-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
  • e-CON付回転灯(緑)LRSC SUS(エスユーエス)

    e-CON付回転灯(緑)LRSC

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    10日以内出荷
    Φ106の回転灯(緑)
    型式LRSC-24G-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
  • e-CON付ランプΦ25(青) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(青)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(青)
    型式MES-102A-B(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白)

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    10日以内出荷
    Φ40のランプ5色
    型式LOUT-24-5RYGBW (シュナイダーエレクトリック)ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑・青・白
  • e-CON付I/Oキャッチャー SUS(エスユーエス)

    e-CON付I/Oキャッチャー

    SUS(エスユーエス)
    27,000税込29,700
    1個
    10日以内出荷
    装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。
    型式SE-CS001Aケーブル長(m)1.9メーカー因幡電器産業
  • e-CON付リミットスイッチ(ローラ無し) SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ(ローラ無し)

    SUS(エスユーエス)
    2,000税込2,200
    1個
    10日以内出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ながらスイッチB SUS(エスユーエス)

    e-CON付ながらスイッチB

    SUS(エスユーエス)
    4,400税込4,840
    1個
    10日以内出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付カラーセンサ SUS(エスユーエス)

    e-CON付カラーセンサ

    SUS(エスユーエス)
    38,000税込41,800
    1個
    13日以内出荷
    型式LX-101ケーブル長(m)2検出距離(mm)10メーカーパナソニック
  • e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)

    e-CON付人感センサ

    SUS(エスユーエス)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    人を感知すると信号を出力します。
    型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
  • SiO基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1セット
    14日以内出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
  • SiOt3スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOt3スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiO-N3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)100/mシリーズGF
  • パネルサイドホールドベース 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルサイドホールドベース 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)165/mシリーズGF
  • ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)

    ナベ頭ドリルねじM4x10

    SUS(エスユーエス)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
    シリーズGF
  • タブレットクランパー S SUS(エスユーエス)

    タブレットクランパー S

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1個
    9日以内出荷
    GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。 作業台や台車へ簡単に取り付けできます。 固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄質量(g)185シリーズGF適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5適合サイズ(inch)(タブレット)~10
  • Φ49ガイドローラー SUS(エスユーエス)

    Φ49ガイドローラー

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。
    適合グリーンフレームN材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼質量(g)137シリーズGFキット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
  • 圧縮バネ 50-5.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-5.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
  • ダンパー 強単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 強単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(強タイプ)(GFW-489)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(強)×1/強ステッカー×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ダンパー 中単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 中単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ロータリーダンパー中タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー中タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ロータリーダンパー弱タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー弱タイプ

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.3~0.6
  • リニアスライダ用キャップ 1個セット SUS(エスユーエス)

    リニアスライダ用キャップ 1個セット

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    リニアスライダ用の端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)8シリーズGFキット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
  • Φ2テグス 2m SUS(エスユーエス)

    Φ2テグス 2m

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    9日以内出荷
    電動ウインチの交換用テグスワイヤーです。 張力245N以内
    適合グリーンフレームN材質ポリエステル繊維シリーズGF
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック) SUS(エスユーエス)

    キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
  • 滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM6 スイッチタイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。 つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。
    適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)294
  • ショックアブソーバー SUS(エスユーエス)

    ショックアブソーバー

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)25質量(g)504シリーズGF最大吸収エネルギー(J)79.3衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
  • アンチバック S スプリングタイプ SUS(エスユーエス)

    アンチバック S スプリングタイプ

    SUS(エスユーエス)
    1,309税込1,440
    1個
    9日以内出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス質量(g)41シリーズGF耐荷重(N)70
  • アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M12

    SUS(エスユーエス)
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
  • フォールディングプレート ワイヤータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート ワイヤータイプキット

    SUS(エスユーエス)
    2,741税込3,015
    1個
    9日以内出荷
    結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4