商品豆知識
材質アルミ押出材
表面処理アルマイト処理
キャップ樹脂(ライトベージュ)
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ダブルコネクタやクロスコネクタでフレームに取り付けるネームプレートです。
材質アルミ押出材
質量(g)101
1個
¥770
税込¥847
欠品中
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
アルミタイプののアルミコロコン用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)56
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
1個
特価
¥17
税込¥19
当日出荷
アルミタイプののアルミコロコンワイド用フックです。
材質アルミ押出材
質量(g)119
1個
¥440
税込¥484
9日以内出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)39
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
精度を向上させ転がり性をアップさせました。
旧アイテムNo.GFC-066
適合グリーンフレームN
材質HDPE
質量(g)44
シリーズGF
1個
¥310
税込¥341
9日以内出荷
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
精度を向上させ転がり性をアップさせました。
旧アイテムNo.GFC-067
適合グリーンフレームN
材質HDPE
質量(g)53
シリーズGF
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)1.9
1袋(10個)
¥319
税込¥351
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)7.6
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)25
1個
¥286
税込¥315
9日以内出荷
5°屈折させて連結するコネクタです。
シューターのガイド導入部などに。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)47
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9294
材質樹脂
質量(g)6
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9293
材質ナイロン
質量(g)4
1個
¥110
税込¥121
9日以内出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)120
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)6.7
寸法L(mm)35
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)20
1個
¥289
税込¥318
9日以内出荷
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥363
税込¥399
9日以内出荷
マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミボルト仕様に変わりました。
旧アイテムNo.GFJ-215
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)78
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)8.6
寸法L(mm)45
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)30
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥473
税込¥520
9日以内出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
適合グリーンフレームN
材質HDPE/ピン:ステンレス
質量(g)57
シリーズGF
1個
¥310
税込¥341
9日以内出荷
アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)22
シリーズGF
キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥430
税込¥473
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)7.7
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥307
税込¥338
9日以内出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)140
シリーズグリーンフレームN
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めることによって角度が固定されます。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)143
シリーズグリーンフレームN
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)12.2
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)43
寸法C(mm)M6
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)3.8
1袋(10個)
¥857
税込¥943
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)10.6
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)37
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ