21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
189,800 税込208,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
34,980 税込38,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気ガス・悪臭物質を採取する際に利用する真空捕集瓶です。容器内を真空にした後、グリースレスバルブを操作することにより、ガス等を採取します。
種別高真空グリースレスバルブ 材質芯棒:PTFE
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスとテフロン(R)を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。 バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。 構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)
種類高真空・高圧用ストップバルブ 枝管外径(Φmm)6 オリフィス(mm)3 全長(mm)190 真空度(Pa)1.33×10-3 耐圧(MPa)1.96 TGK品番244-09-71-01
1本
22,880 税込25,168
33日以内出荷

液抜きドレンバルブとしても使用可能です(摺りが外れないように注意してご使用ください)。
材質芯棒:PTFE Φd8
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE 寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80 アズワン品番64-8910-52
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE L185
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル アズワン品番61-4719-52
1個
7,198 税込7,918
24日以内出荷


反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
1個
86,980 税込95,678
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)