段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)62
外寸法・幅(mm)1550
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1450
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)67
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)53
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1200
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
関連キーワード