カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,793)
  • オフィスサプライ(278)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,515)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(66)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • ワンダーキット
  • モノタロウ(4,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,150)
  • エスコ(42,629)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,575)
  • スバル(14,757)
  • TRUSCO(12,352)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,921)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(42)
  • 以上(51)
  • 以上(55)
  • 以上(55)
価格
  • 1,500円以下(81)
  • 1,500-10,000円(745)
  • 10,000-50,000円(5,382)
  • 50,000-100,000円(19,915)
  • 100,000円以上(45,943)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
71,667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)オカムラ(岡村製作所)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
3日以内出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
プッシュリベット ワンダーキットプッシュリベットワンダーキット(2件のレビュー)
199税込219
1袋(10本)
当日出荷
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルワンダーキット(19件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキットマルチタイマー2 [基板完成品]ワンダーキット(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1.5VLED点灯キット ワンダーキット1.5VLED点灯キットワンダーキット(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
LEDキャンドルICキット ワンダーキットLEDキャンドルICキットワンダーキット(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキットプチロボLシリーズ用 サーボモータワンダーキット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
導通チェッカーキット ワンダーキット導通チェッカーキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)スイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所)VILLAGE 保管庫両開きオカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50付き
タイマー基板キット3 ワンダーキットタイマー基板キット3ワンダーキット(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用オカムラ(岡村製作所)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ブラック関連資料(9.23MB) (48.05MB)
通過センサーキット2 ワンダーキット通過センサーキット2ワンダーキット(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知種類工作キット仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
三端子可変電源キット ワンダーキット三端子可変電源キットワンダーキット(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数2P基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
ソーラースイング【組立完成品】 ワンダーキットソーラースイング【組立完成品】ワンダーキット
999税込1,099
1台
当日出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)電源太陽電池(4セル) 両面テープ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
FMトランスミッターキット ワンダーキットFMトランスミッターキットワンダーキット(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)消費電流(mA)動作時平均20基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
ショックセンサーキット ワンダーキットショックセンサーキットワンダーキット(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
ELシート ワンダーキットELシートワンダーキット(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から20日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)ゴムキャスター Φ50 ブラックオカムラ(岡村製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラックキャスター径(Φmm)50軸長L(mm)20.5取付高H(mm)67
DCモータコントローラSP ワンダーキットDCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
電子カウンター【基板完成品】 ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】ワンダーキット
4,598税込5,058
1個
当日出荷
7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V最大電流:約70mA入力:接点、オープンコレクタ入力出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])出力ブザー:入力検出時発音データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)表示:セグメント 4桁基板サイズ:W70×D55×H14mmカウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFFタイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
ハイパワーサイレン1 基盤完成品 ワンダーキットハイパワーサイレン1 基盤完成品ワンダーキット(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
太陽電池&モータ、プロペラ ワンダーキット太陽電池&モータ、プロペラワンダーキット(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キットシャフト径(Φmm)(計測値)2材質(セル)多結晶シリコンパネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6電流(mA)操作/約150測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け開放電圧(V)約1.2短絡電流(mA)約170操作電圧(V)約1.0
点発珍 ワンダーキット点発珍ワンダーキット(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キットLEDΦ5×2電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
555タイマーユニット【基板完成品】 ワンダーキット555タイマーユニット【基板完成品】ワンダーキット(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
温度センサー3キット ワンダーキット温度センサー3キットワンダーキット
3,298税込3,628
1台
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA設定温度範囲:-35~105℃ヒステリシス設定範囲:0~5℃基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと計測誤差:最大±1.6℃計測周期:約1秒表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7sリレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8Aリレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーONデータアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
LEDチェッカー3キット ワンダーキットLEDチェッカー3キットワンダーキット(12件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類工作キット仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路電源(V)標準3.0(1.8~3.6)電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキットスピーカ 28Φ8Ω1Wワンダーキット(20件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
スーパーメロディICキット ワンダーキットスーパーメロディICキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
電子ビックリ箱2キット ワンダーキット電子ビックリ箱2キットワンダーキット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
9Vの電池で約240Vの高電圧を発生させるキットです。(約240Vといっても発生時間が0.04mSと短いため、人体に対する危険はありません。冬にセーターを脱いだ時に起きる静電気同様に安全です)箱の金属部分を触るとビリッ!ときてビックリします。
種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)77×42.5×22仕様(端子間発生電圧)最大約240V、(高電圧発生時間)約0.04ms、(高電圧発生周期)約30ms電源電圧(V)DC9動作電流(mA)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×20.5×17
光センサーキット ワンダーキット光センサーキットワンダーキット(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット16Aパワーコントローラーキットワンダーキット(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
2.4Wパワーアンプ ワンダーキット2.4Wパワーアンプワンダーキット(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット付属品デテントボリューム×1出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット切レルEL+インバータセット2 白ワンダーキット(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
EL用インバータ ワンダーキットEL用インバータワンダーキット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
386メインアンプ ワンダーキット386メインアンプワンダーキット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1脚
7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
LED順送りキット ワンダーキットLED順送りキットワンダーキット(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類工作キットLEDΦ5×8電源電圧(V)DC12(DC9~15可)連結数最大10~15枚まで可能動作電流(mA)約110(DC12V時)点灯時間周期/約0.5s ~ 3s基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所)VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン最大積載量(kg)50設置形態下置き
DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキットDCモータコントローラSP【基板完成品】ワンダーキット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)消費電流:モータによって変化最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ回転制御範囲:約0~80%回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
DCモーターコントローラ3キット ワンダーキットDCモーターコントローラ3キットワンダーキット
2,798税込3,078
1個
欠品中
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)配線材対応:AWG26~16動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がりますモーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがありますスイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり動作モード: 3モード・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します放熱器取り付け:可(別売)ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mmWP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
...