絞り込み
ブランド
- オグラ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オグラ
- 4ページ目
4ページ目: オグラのすべての商品

電動油圧式鉄筋カッター
オグラ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)7コード長さ(m)5消費電力(W)710質量(kg)7.3付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース切断時間(秒)1.2(D13切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149
オグラ 油圧式鉄筋カッター
オグラ¥189,800税込¥208,7801台当日出荷SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。用途鉄筋の切断加工切断能力SD490 最大D16切断能力(mm)SD490、D16トラスコ品番375-0787寸法(mm)492×165×120質量(kg)8.8消費電力(W)1050コード長さ(m)5定格電流(A)11モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁入力電圧(V)100切断速度1.5秒
電動油圧パンチャー
オグラ¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。用途アングル・溝形鋼の穴あけにトラスコ品番681-4147セット内容電池パック(BL4025)材質鉄・ステンレス充電時間バッテリー:約28分(冷却時間を除く)