絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,408)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
  • 日東工器(1,771)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Wera(1,169)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,143)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(905)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸穴ダイス オグラ

    丸穴ダイス

    オグラ(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • N用丸穴ポンチ オグラ

    N用丸穴ポンチ

    オグラ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ

    充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー

    オグラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)18トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)7
  • N用長穴ポンチ オグラ

    N用長穴ポンチ

    オグラ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm

    オグラ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2071適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 鉄筋カッター用替刃 オグラ

    鉄筋カッター用替刃

    オグラ
    5,998税込6,598
    1組
    3日以内出荷
    オグラ鉄筋カッター用替刃です。摩耗・消耗時の交換用に
    付属品替刃取付ボルト
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
  • チップソー オグラ

    チップソー

    オグラ
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    適合機種HSC-41MX
  • 長穴ダイス オグラ

    長穴ダイス

    オグラ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2097適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    コードレスチップソーカッター用チップソーです。
    トラスコ品番128-9227適合機種HSC-38BL厚さ(mm)1.2質量(g)124外径(Φmm)135
  • 丸穴ポンチ オグラ

    丸穴ポンチ

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2070適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • コードレス複動式油圧パンチャー オグラ

    コードレス複動式油圧パンチャー

    オグラ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
    付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R質量(kg)11.3モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
  • コードレス鉄筋カッター オグラ

    コードレス鉄筋カッター

    オグラ
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
    質量(kg)5.1(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13適合バッテリーBL1860B
  • 長穴ポンチ オグラ

    長穴ポンチ

    オグラ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
    切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
    仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ8mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ8mm

    オグラ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2066適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mm

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2072適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • コードレス鉄筋カッター(本体のみ) オグラ

    コードレス鉄筋カッター(本体のみ)

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
    質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL4025
  • コードレス油圧パンチャー オグラ

    コードレス油圧パンチャー

    オグラ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
    付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合ダイス:5332740適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合ダイス:5332730適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合ダイス:5332690適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • コードレス油圧式パンチャー オグラ

    コードレス油圧式パンチャー

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    穴あけ作業に
    電源(V)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)40
  • ワークスタンド オグラ

    ワークスタンド

    オグラ
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • フットスイッチ オグラ

    フットスイッチ

    オグラ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HPC-615、HPC-20、HPC-86150、HPC-8618、HPC-8620、HPC-156W、HPC-156WDF、HPC-8920、HPC-8920W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N186W、HPC-NF188W、N9205W
  • ポータブルベンダー オグラ

    ポータブルベンダー

    オグラ
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。
    電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)質量(kg)15.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25曲げ角度範囲0~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
  • 電動油圧ベンダー オグラ

    電動油圧ベンダー

    オグラ
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
    用途鉄筋の曲げ加工曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)曲げ角度範囲0~180°質量(kg)54.5付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393仕様ダイヤル式一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本種別SD490対応モデル
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ポンチ11X16.5mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ポンチ11X16.5mm

    オグラ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-2087適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ12mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ12mm

    オグラ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2069適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mm

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2068適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 電動油圧式鉄筋カッター オグラ

    電動油圧式鉄筋カッター

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)1330入力電圧(V)100トラスコ品番431-1779質量(kg)12.2切断能力(mm)SD490、D19切断速度(秒)2.5
  • ストリッパーR オグラ

    ストリッパーR

    オグラ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPC-NF209WBL
  • ストリッパーL オグラ

    ストリッパーL

    オグラ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPC-NF209WBL
  • 長穴ロングポンチ オグラ

    長穴ロングポンチ

    オグラ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷