オグラ
電動油圧パンチャー
軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。
用途
アングル・溝形鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-4147
セット内容
電池パック(BL4025)
材質
鉄・ステンレス
充電時間
バッテリー:約28分(冷却時間を除く)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621589
NF209WMX
¥
410,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください