「エアーホース ガン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
質量(g)214
空気使用量(L/min)147
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
質量(g)210
空気使用量(L/min)232
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様吸上式
トラスコ品番178-5668
セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
塗料入口【塗料】G3/8
1丁
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0587
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番441-7178
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1090
質量(g)555
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル外径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
エア取入口G1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番805-0570
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
トラスコ品番805-0568
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番805-0569
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード