5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 空気使用圧力(MPa)0.8 破壊圧力(MPa)3.5 接続口径(inch)1/4 寸法D(mm)120 寸法B(mm)525 チューブ厚さ(mm)1.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エアー手工具との組み合わせ ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質ポリウレタン、鋼、真鍮 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)