デジタル式のタイヤ圧力の測定ゲ-ジです。オートパワーオフ機能付です。シャフト部回転可能です。暗い所でも確認できるLEDのデジタル式目盛を採用しています。
用途タイヤ圧力の測定ゲ-ジ。
材質真鍮,プラスチック,鉄,ゴム他
測定範囲(kPa)100~1100
対応シングルタイヤ,ダブルタイヤ
適応バイク・小型自動車・中型自動車・大型自動車
適合タイヤバルブ米式バルブ
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。
測定範囲(kPa)100~1200
最小目盛(kPa)10
材質プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他
タイプダブルタイヤ対応
測定精度(%)±5
ホース長さ(mm)600
適合車種普通車~大型自動車
適合タイヤサイズシングル/ダブルタイヤ
適合タイヤバルブ米式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード