カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 河村電器産業のすべての商品

木板ベース
河村電器産業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷機器、端子台などを取付ける木製基板付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
スリット付スライド式台板
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷出し入れができるスリット付き据置き台セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
スプライスボックス(小形タイプ) HSY
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷屋内用露出型仕様壁掛け色N-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から4日以内出荷OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ材質鉄板製色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
モバキャビ(屋外用・ポール取付型)
河村電器産業¥219,800~税込¥241,780~1個21日以内出荷さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8
軽施工HUBボックス KHB
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
仮設用プラボックス KAP
河村電器産業¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂色オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仮設キャビネット KAC
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷運搬し易い軽量キャビネット材質鉄板製色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(笹形ハンドル)保護等級IPX3有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付