カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 河村電器産業のすべての商品

enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
引込計器盤用キャビネット MO
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
窓付盤用キャビネット WI
河村電器産業¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から7日以内出荷IP44屋内・屋外兼用材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、ガラス3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
窓付盤用キャビネット RXM
河村電器産業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
引込計器盤用キャビネット MPO
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷シンプル構造な引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
スペースボックス EZ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷樹脂製スペースボックス仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
ユニット型分電盤(19インチラックマウント)
河村電器産業¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から31日以内出荷ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能種類ホーム分電盤深さ(mm)300縦(mm)482分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯分電盤 EQS
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
太陽光発電住宅用接続箱 PVL
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300深さ(mm)100保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
前後取付マウント台板 RPM15
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷前後で取付固定する据置き台付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
コンセント
河村電器産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷装着簡単、抜け止めコンセント形状抜止タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
引出し
河村電器産業¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷引出しタイプの収納ケース幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
L型固定金具 KGL
河村電器産業¥3,288税込¥3,6171個21日以内出荷セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
二次送りセット T2B
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
フード付丸型ルーバー VP28
河村電器産業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装