商品豆知識
仕様仕様:本体/6ナイロン カバー/ポリカーボネート
アズワン品番65-2920-70
1個
¥4,498
税込¥4,948
13日以内出荷
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容木板、取付金具
材質パーティクルボード
質量(kg)3
外形寸法(mm)450×526
寸法H(mm)533
表面処理方眼目盛付き
寸法W(mm)490
塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)180
深さ(mm)68
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)
種類ホーム分電盤
使用場所露出形
主幹ブレーカ種類端子台
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量2P1E20A
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)
構造大型検視窓付
使用ハンドル小型ハンドルTEA1000
保護等級IP44
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質ステンレス製SUS304(検視窓はポリカーボネイト製)
色表面:鏡面仕上げ400番 内面:2B
構造大型検視窓付
使用ハンドル小型ハンドルTEA1000
保護等級IP44
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造かぶせ構造 透明カバー
使用ハンドルナベコネジ(M4×20)
保護等級IP2X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー3.0、ボデー1.0
取付基板35mm幅DINレール
製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
保護等級IP55
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
出力端子台
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用場所屋外用 露出形
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
出力端子台
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所屋外用 露出形
深さ(mm)250
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類標準分電盤
出力端子台400A
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
板厚(mm)本体1.6、扉1.6
保護等級IP55
使用場所屋外用、露出形
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200
深さ(mm)350
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
出力端子台800A
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級IP44
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、自立形
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、露出形
製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
製造ラインに適した、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
関連キーワード