1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

関連カテゴリ