絞り込み
ブランド
- 蔵王産業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カークリーナー
蔵王産業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB
蔵王産業¥2,198,000税込¥2,417,8001台3日以内出荷コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
産業用真空掃除機デルフィンDL12-2
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
ジェットマンGCHD0820 ダブルランス
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
ジェットマンGCHD0820 シングルランス
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。用途食品工場内での洗浄作業など吐出圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)19トラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
スチームボックスミニ 200V
蔵王産業¥899,800税込¥989,7801台4日以内出荷超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。用途食品工場などの衛生管理に最適スチーム温度(℃)約140電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2連続使用時間(分)最大130吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分
バルチャーオービタル
蔵王産業¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷高速振動でカーペットを洗浄! 着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬! スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応! 大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!セット内容本体、アルティメットパッド5枚
掃除機 自走式スイーパー スピードスイープジュニア
蔵王産業¥749,800税込¥824,7801台9日以内出荷軽量コンパクトで狭く入り組んだ場所でもラクラク清掃ができます。トラスコ品番416-8900方式走行:自走歩行式
プールクリーナー・ミニ 2Plus
蔵王産業¥96,980税込¥106,6781台(2.8kg)4日以内出荷コードレス水中掃除機用途プール清掃に使う水中掃除機付属品ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール幅(mm)314高さ(mm)696奥行(mm)176充電時間2~3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh水温(℃)4~43運転時間(時間)~1