絞り込み
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(425)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,221)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,364)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,256)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vittorio スイーパー 蔵王産業

    Vittorio スイーパー

    蔵王産業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
    用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
  • アシド 蔵王産業

    アシド

    蔵王産業(1件のレビュー)
    10,440税込11,484
    1箱(80g×30袋)
    3日以内出荷
    温泉アク除去剤。鉄分の染み・黄ばみ除去。ジョウロで散布するだけでの簡単作業
    用途浴場用洗浄剤液性弱酸性商品タイプ業務用
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z1

    蔵王産業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300最高許容圧力(MPa)9
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z2

    蔵王産業(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz常用圧力(MPa)6.5電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
  • 温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg 蔵王産業

    温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg

    蔵王産業
    13,320税込14,652
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    ヌメリ取りの除去。バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
    用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • アクアピル ORIGIN 蔵王産業

    アクアピル ORIGIN

    蔵王産業
    32,980税込36,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    アクアピルORIJIN
    用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤。100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • クリーピングA 20kg 蔵王産業

    クリーピングA 20kg

    蔵王産業
    17,280税込19,008
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
  • ナノエッジ青パッド 蔵王産業

    ナノエッジ青パッド

    蔵王産業
    6,588税込7,247
    1ケース(5枚)
    5日以内出荷
  • サビ・スケール取り 蔵王産業

    サビ・スケール取り

    蔵王産業
    5,400税込5,940
    1本(1L)
    3日以内出荷
    サビ・スケール除去剤。スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • 回転ブラシ ZSP-20用 蔵王産業

    回転ブラシ ZSP-20用

    蔵王産業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
    用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
  • 高圧ホースリール 蔵王産業

    高圧ホースリール

    蔵王産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
    用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
  • ナノエッジ緩衝材パッド 蔵王産業

    ナノエッジ緩衝材パッド

    蔵王産業
    7,898税込8,688
    1ケース(5枚)
    8日以内出荷
  • 高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業

    高圧洗浄機 ハイブリッド

    蔵王産業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
    用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
  • 電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業

    電動デッキブラシ2型・4型

    蔵王産業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない
    用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
  • メインブラシ ZSP-20用 蔵王産業

    メインブラシ ZSP-20用

    蔵王産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
    用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
    用途農機具等の洗浄作業。付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4常用吐出圧力(MPa)10最大吐出圧力(MPa)12燃料タンク容量(L)1.5吐出水量(L/h)常用:360水温(℃)許容:40最大吐出量(L/h)420排気量(cc)エンジン:87
  • 高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業

    高圧洗浄機 静音タイプ

    蔵王産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
    用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
  • ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業

    ウィンタークリーン 10kg

    蔵王産業
    31,500税込34,650
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    オフシーズンの防藻剤。藻やバクテリアの発生・増殖を抑制。プールシーズン前の清掃が簡単。
    用途屋外プール液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • フォームランス 蔵王産業

    フォームランス

    蔵王産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
    用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
  • ナノエッジハイプロパッド 蔵王産業

    ナノエッジハイプロパッド

    蔵王産業
    13,980税込15,378
    1ケース(5枚)
    8日以内出荷
  • ナノエッジ白パッド 蔵王産業

    ナノエッジ白パッド

    蔵王産業
    6,498税込7,148
    1ケース(5枚)
    10日以内出荷
  • ナノエッジ用SPPパッド 蔵王産業

    ナノエッジ用SPPパッド

    蔵王産業
    25,980税込28,578
    1ケース(10枚)
    9日以内出荷
  • OBTナノブラシパッド 蔵王産業

    OBTナノブラシパッド

    蔵王産業
    62,980税込69,278
    1ケース(5枚)
    5日以内出荷
  • アルティメットパッド 18インチ 蔵王産業

    アルティメットパッド 18インチ

    蔵王産業
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
  • 高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業

    高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌

    蔵王産業
    999,800税込1,099,780
    1台
    9日以内出荷
    耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
    用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
  • フィルタ(ZC用) 蔵王産業

    フィルタ(ZC用)

    蔵王産業
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
    用途フィルタの交換に。
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
    用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
  • 真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業

    真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

    蔵王産業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
    付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E200用付属品

    蔵王産業
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • バキュームクリーナー E199用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E199用付属品

    蔵王産業
    999税込1,099
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
  • カークリーナー 蔵王産業

    カークリーナー

    蔵王産業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
    用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
  • 搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業

    搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB

    蔵王産業
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
    トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
  • 産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業

    産業用真空掃除機デルフィンDL12-2

    蔵王産業
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
    用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ