発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)
容量公差W±10%
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)300(常用:250)
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)300L
曲げR10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
関連キーワード