16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
欠品中

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など トラスコ品番851-3641 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)4.2 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)341×336×196 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース内径(Φmm)6.5×10 電線長さ(m)10 先端金具1/4メス
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、メスカプラ 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ トラスコ品番206-5957 材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番338-0535 材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:グリーン 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン(カーボン入) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、エアカプラ トラスコ品番338-0526 材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー、ホース:黒色 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に トラスコ品番244-0917 セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m 材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)314 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)290 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 ホース長さ(m)10、10(二次側) ハネ枚数0.8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に 幅(mm)314 質量(kg)3.5 ホース:グリーン 高さ(mm)290 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:1 色(本体)グレー エアホース仕様導電性
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 幅(mm)290 奥行(mm)152 高さ(mm)314 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 エアホース仕様PVC
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)336 質量(kg)4.2 高さ(mm)355 奥行(mm)196 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)290 質量(kg)3.5 高さ(mm)314 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
34,980 税込38,478
当日出荷