誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。
トラスコ品番836-2001
高さ(mm)1900
電源(V)三相200
電源コード(m)10
本体寸法(mm)奥行1500
本体寸法(mm)高さ2250
消費電力(kW)0.29
最大寸法(mm)パレット:1200
本体寸法(mm)幅2500
最大荷重(kg)1500
径(mm)ターンテーブル:1500
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
30日以内出荷
関連キーワード