8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。 容量(L)20 仕様オープンバンドタイプ トラスコ品番460-1513 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.86 金属色 高さ(mm)367 内径(Φmm)286 積載荷重(kg)約200 板厚(mm)0.4
1缶
19,980 税込21,978
9日以内出荷

取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。
用途固体用や高粘度製品用容器に。 トラスコ品番460-1491 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 高さ(mm)361 容量(L)20 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4
1缶
4,598 税込5,058
11日以内出荷

内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。 トラスコ品番460-1475 材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE) 高さ(mm)361 容量(L)20 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4
1缶
4,998 税込5,498
13日以内出荷

テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。 材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠) 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4
1缶
4,798 税込5,278
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパンペールタイトペール缶TA-20
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。 トラスコ品番460-1467 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 高さ(mm)375 容量(L)20 内径(Φmm)272 板厚(mm)0.4
1缶
3,998 税込4,398
16日以内出荷

耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。 トラスコ品番460-1459 材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE) 高さ(mm)412 容量(L)22 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.5
1缶
8,198 税込9,018
12日以内出荷