「エアーホース ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)
最大吐出量(L/min)1.62
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に
トラスコ品番813-6592
セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
質量(kg)7.8
寸法(cm)19×19.8×35
最大圧力(MPa)【風量】0.053
空気量(L)1500/min
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m
質量(kg)13.6
出力【駆動源】AC100V/1000W
最大吐出量(L/min)1.8
最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)
チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m
質量(kg)54
出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)10.3
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m
質量(kg)54
出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)10.3
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m
質量(kg)41
区分A
出力(W)駆動源:950
出力電圧(V)駆動源:AC100
最大吐出量(L/min)7
常用圧力(MPa)22
適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)
質量(kg)7.8
出力駆動源:AC100V・1100W
空気消費量(L/min)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35
最大風量圧(MPa)0.053
1セット
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
関連キーワード