16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓 質量(kg)5.9 出力駆動源:AC100V(50/60Hz) 吐出量(L/min)最大1.6 最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

精和産業SP-101GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
579,800 税込637,780
4日以内出荷

精和産業SP-101GE (C)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
589,800 税込648,780
4日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)60 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)6 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)62 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
719,800 税込791,780
4日以内出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L 質量(kg)40 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
829,800 税込912,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

骨材以外の塗料に威力!。低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m 質量(kg)41 出力【駆動源】AC100V・950W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)8.5 適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
1セット
659,800 税込725,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

精和産業SPP-18 標
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m 質量(kg)13.6 出力【駆動源】AC100V/1000W 最大吐出量(L/min)1.8 最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2) チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019") 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷