71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

骨材以外の塗料に威力!。低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m 質量(kg)41 出力【駆動源】AC100V・950W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)8.5 適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
1セット
659,800 税込725,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m 質量(kg)36 出力【駆動源】AC100V・800W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)7.5 適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1巻
64,980 税込71,478
4日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

精和産業ハイソフトホース
エコ商品
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1巻
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷


1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1巻
80,980 税込89,078
4日以内出荷

1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷


1巻
109,800 税込120,780
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1巻
139,800 税込153,780
4日以内出荷


1巻
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1巻
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1巻
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1巻
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷