一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
仕様本機・樹脂製粘度カップ
質量(kg)7.8
品番CB-400E
出力(駆動源)AC100V・1100W
効率エアー圧力35%UPでさらに美粧仕上
施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機
空気量(L)800~1500/min
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35
最大風量圧(MPa)53
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト
施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
最高使用圧力(MPa)12
効率飛散、材料大幅減、30%
使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7911
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7902
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源AC100V
関連キーワード